Filtro plisado, superficie filtrante 3000 cm², 139 x 185 mm, accesorio para GAS 15 L

N.º do artigo: 2607432024
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
Tipo de produto Filtro

Identificação e classificação

Número do artigo 2607432024
EAN/GTIN 3165140619240
Número do fabricante 2607432024
Número L L00590 2146
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para: GAS12-25/12-25PS
  • GAS 15 PS
  • GAS 20 L SFC Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 190 mm
  • Dimensión altura: 150 mm
  • Dimensión longitud: 190 mm
  • Peso bruto: 0,47 kg
  • Diámetro mm: 139
  • Tamaño cm: 3000
  • Altura [mm: 185
  • Peso neto: 0,368 kg
  • Volumen: 5,415 dm3
  • Ventaja HL (corto): Filter

Produtos adequados