Maleta K azul GBH 2-26

N.º do artigo: 2605438098
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 2605438098
EAN/GTIN 3165140334051
Número do fabricante 2605438098
Número L L00610 87
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Está fabricado en plástico ligero
  • Para martillos perforadores
  • El maletín de plástico permite guardar y transportar de forma segura las herramientas eléctricas Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
  • Dimensión de anchura: 370 mm
  • Dimensión altura: 115 mm
  • Dimensión longitud: 445 mm
  • Anchura [mm: 445
  • Peso bruto: 1,17 kg
  • Altura [mm: 360
  • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 1,17 kg
  • Profundidad mm: 114
  • Volumen: 18,935 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros