Jogo de barras de mandrilar em aço sem IK, direita, Tipo: SET07

N.º do artigo: 260348 SET07
Definir preço 3 Peça (64,26 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 3 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Modelo da haste: Aço
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Modelo da haste Aço
Norma Norma de fábrica
Código ISO do suporte S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Desvio central L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Altura de fixação L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largura do pescoço L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Comprimento da cabeça L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Comprimento total L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 260348 SET07
EAN/GTIN 4062406074982
Número do fabricante 260348 SET07
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Sem refrigeração interna.

Material fornecido:

Em caixa de plástico.