Mango para GEX 125-150 AVE Professional. Para lijadoras orbitales

N.º do artigo: 2602026177
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
Tipo de produto Adaptador/asiento (herramienta eléctrica)

Identificação e classificação

Número do artigo 2602026177
EAN/GTIN 3165140624138
Número do fabricante 2602026177
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • La empuñadura adicional de recambio aumenta la seguridad y permite trabajar cómodamente
  • Le proporciona un agarre seguro de la máquina
  • Es adecuada para lijadoras orbitales aleatorias
  • Adecuada para: GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Sujeción segura en la máquina
  • Dimensión de anchura: 114 mm
  • Dimensión altura: 48 mm
  • Dimensión longitud: 176 mm
  • Peso bruto: 0,072 kg
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Seguridad y confort
  • Peso neto: 0,071 kg
  • Específico RTB1: Compatible con lijadoras orbitales aleatorias
  • Volumen: 0,963 dm3
  • Ventaja HL (corto): Seguridad y confort en el trabajo
  • X-LOCK: Nein

Produtos adequados