Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T308, para processamento médio

N.º do artigo: 260185 SP4019
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,45 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,54 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
120 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T308
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo SP4019
Material de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas 73
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 260185 SP4019
EAN/GTIN 2050001939050
Número do fabricante 5659282
Fabricante/responsável Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados