{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 060204 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | SP4019 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | UNI | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Quebra-aparas | 62 | |
| Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 260073 SP4019 | |
| Número do fabricante | 5660439 | |
| Fabricante/responsável | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |