Pastilha de corte reversível por torneamento CCGT 030101, para acabamento

N.º do artigo: 260046 HB7025-1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,51 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,93 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
391 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 030101
‌Raio do canto 0,1 mm
Tipo HB7025-1
Material de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SF
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 300 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 260046 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406058661
Número do fabricante 260046 HB7025-1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados