Jogo de barras de mandrilar em aço sem IK, direita, Tipo: SET06

N.º do artigo: 260038 SET06
Definir preço 4 Peça (50,75 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Modelo da haste: Aço
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto direita
Aplicação Faceamento
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Modelo da haste Aço
Norma Norma de fábrica
Código ISO do suporte S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm
Desvio central L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Altura de fixação L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largura do pescoço L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Comprimento da cabeça L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Comprimento total L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 260038 SET06
EAN/GTIN 4045197878281
Número do fabricante 260038 SET06
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Sem refrigeração interna.

Material fornecido:

Em caixa de plástico.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados