{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Turn | |
| ⌀ haste Ds | 8 mm | |
| Tamanho da placa | 6 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
| Modelo da haste | Aço | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | A08H SCLCR/L06 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 10 mm | |
| Desvio central L3 | 5 mm | |
| Altura de fixação L2 | 7 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | |
| Comprimento total L | 100 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior; Faceamento | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 260030 8/06 | |
| EAN/GTIN | 4062406575731 | |
| Número do fabricante | 260030 8/06 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |