Llave especial para tubo de aspiración ∙ VAG 13 mm Perfil hexagonal doble exterior Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)

N.º do artigo: 2584-13
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
Número do artigo 2584-13
EAN/GTIN 4000896246779
Número do fabricante 2584-13
Número L L60140 6035
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Accionamiento de tornillos de fijación de difícil acceso en el colector de admisión (detrás de la bomba de alta presión)
  • Al estar diseñado como ″asa de transporte″ permite apretar sin problemas las uniones roscadas con par de apriete
  • Para, por ejemplo, motores common rail de 3 cilindros 1,4l
    AUDI A1 ∙ año de fabr. 2014 → 2018
    SEAT Ibiza 4 año de fabr. 2015 →
    VW Polo 5, año de fabr. 2014 → 2017
    ŠKODA Fabia 3 año de fabr. 2014 → 2018 ∙ Rapid año de fabr. 2015 → 2018
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 166 mm
  • Para el accionamiento con la mano