Pastilha de corte reversível por torneamento SNGA 120412, cerâmica (0°)

N.º do artigo: 255832 HART
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

âmbito Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de revestimento PVD
âmbito HART
Código ISO da pastilha de corte reversível SNGA 120412
‌Raio do canto 1,2 mm
Tipo PT600M
Material de corte Cerâmica
Condição de corte contínuo
Chanfragem S02025
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 255832 HART
EAN/GTIN 4960664546022
Número do fabricante TCV05011
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
200
Aço < 60 HRC
H
160
Aço < 67 HRC
H
140
Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
seco
 
Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com MEGACOAT.