Pastilha de corte reversível por torneamento DNMA 150612, CBN (0°)

N.º do artigo: 255588 M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMA 150612
‌Raio do canto 1,2 mm
Tipo BUX220
Material de corte CBN
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte M
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 255588 M
EAN/GTIN 4045197817662
Número do fabricante 255588 M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
seco
 

Descrição

Versão:

  • Versão descartável.
  • Um gume.

Nota:

Outras formas, tamanhos e raios de canto de pastilhas reversíveis disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados