Pastilha de corte reversível por torneamento TNGA 160408, CBN (0°)

N.º do artigo: 255457 G
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
66 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNGA 160408
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo BU7220
Material de corte CBN
Condição de corte contínuo; ligeiramente interrompido; fortemente interrompido
Modelo das arestas de corte G
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 255457 G
EAN/GTIN 4045197895424
Número do fabricante 255457 G
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Versão:

Com equipamento de 3 arestas de corte.

Descrição:

Novo tipo de CBN com uma combinação equilibrada de resistência ao desgaste e à rutura para uso universal em aço temperado até 67 HRC em combinação com uma composição especial. Para utilização tanto em cortes contínuos como em cortes com interrupções frequentes e esporádicas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados