HGPAD 4R-T12 Adaptadores Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2550148
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2550148
EAN/GTIN 7291075166224
Número do fabricante 2550148
Número L L23920 1585

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 43.2 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.4 mm
  • Longitud total (OAL) 43.2 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados