TYROLIT DDL Brocas de perforación seco 62x150xM16 STANDARD universales

N.º do artigo: 252913
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
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 252913
EAN/GTIN 9009012529135
Número do fabricante 252913
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Herramientas de calidad para uso diario, excelente rendimiento y vida útil.

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 16 - 4 - 6,5
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 62 x 150 x M16 mm
  • Diámetro: 62 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Fresa de corona

Vantagem:

  • Herramientas de calidad para uso diario

Material:

  • Universal
  • Universal

Indicado para:

  • Sistema de perforación del núcleo