{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | PR115S | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | S | |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
| Quebra-aparas | MQ | |
| Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
| Avanço f | 0,04 mm/U - 0,2 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 25 m/min - 70 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 6 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 252012 PR115S | |
| EAN/GTIN | 4960664035953 | |
| Número do fabricante | TLV00100 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |