• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de aperto rotativo QuickTurn DWLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis WN.., direita

N.º do artigo: 251906 25/08
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série QuickTurn
Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 8 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte DWLNR/L 2525M08
Pastilha de corte reversível adequada WN.. 0804..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 32 mm
Comprimento total L 150 mm
Calço 259031 42
Parafuso para calço 259025 4
Garra 259038 9
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 251906 25/08
EAN/GTIN 4045197651228
Número do fabricante 251906 25/08
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Mudança de pastilha de corte reversível sem ferramentas. Libertar o bloqueio ao pressionar o botão – mudar a aresta de corte - pressionar o aperto com garra.
Reduzir os períodos improdutivos de forma simples e conveniente.
Força de aperto constante, alta precisão de troca, isento de manutenção.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados