Pastilha de corte reversível por torneamento SNMG 120408, para processamento médio

N.º do artigo: 251224 HB7130-2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,02 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,19 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
308 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120408
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7130-2
Material de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 240 m/min
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 251224 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406749996
Número do fabricante 251224 HB7130-2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados