Barra de mandrilar de aço A.. CKUNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis KNUX, direita

N.º do artigo: 251016 32/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Modelo da haste: Aço
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 32 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Modelo da haste Aço
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A32U CKUNR/L16
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada KNUX 1604.. R/L
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 40 mm
Desvio central L3 22 mm
Altura de fixação L2 31 mm
Comprimento total L 350 mm
Calço 259031 6
Garra de aperto 259038 17
Parafuso para garra 259021 3
Mola 259046 3
Conjunto de molas 259044 3
Pin 259049 4
Aplicação Torneamento longitudinal interior; Faceamento
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 251016 32/16
EAN/GTIN 4045197711588
Número do fabricante 251016 32/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Nota:

Usar com pastilha reversível KNUX 1604..L.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados