{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | IC8150 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | P | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Quebra-aparas | F3P | |
| Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
| Avanço f | 0,08 mm/U - 0,25 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 400 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Designação do fabricante | DNMG 150604-F3P IC8150 | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 250730 IC8150 | |
| EAN/GTIN | 7291075319989 | |
| Número do fabricante | 5566824 |