Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110404, para acabamento

N.º do artigo: 250666 HBT130
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
141 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 110404
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT130
Material de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MF
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 250666 HBT130
EAN/GTIN 4062406256289
Número do fabricante 250666 HBT130
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados