Calcetines de lana ignífugos negros 40-42

N.º do artigo: 25041086990040-42
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 25041086990040-42
EAN/GTIN 7330509904619
Número do fabricante 25041086990040-42
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Calcetín ignífugo de punto de lana de alta calidad con función antiestática. Cuenta con zonas reforzadas de rizo de lana aislante en el talón, la suela y los dedos para una mayor durabilidad y un confort óptimo. Gracias a las propiedades naturales de la lana para regular la temperatura y mantener el calor en condiciones o climas húmedos y secos, es el mejor material para trabajos al aire libre de larga duración en temperaturas bajas. Certificado conforme a las normas EN 1149-5 y EN ISO 14116.