Carro con barra de empuje

N.º do artigo: 2501B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro con manija

Identificação e classificação

Número do artigo 2501B
EAN/GTIN 4017976525013
Número do fabricante 2501B
Número L L90080 1132
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Tubo de acero y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de chapa de acero a ras con el marco, soldada limpiamente, también con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Anchura de la superficie útil (mm): 600
Altura de la superficie de carga (mm): 270
longitud total (mm): 1125
Anchura total (mm): 609
Altura total (mm): 990
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados