Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T304, para processamento médio

N.º do artigo: 250188 HBT020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
611 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T304
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT020
Material de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas PM
Profundidade de corte ap 0,8 mm - 5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 280 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 250188 HBT020
EAN/GTIN 4062406256111
Número do fabricante 250188 HBT020
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados