{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 09T308 | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Tipo | HB7010-2 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | P | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Quebra-aparas | SM | |
| Tolerância | M | |
| Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 4 mm | |
| Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 440 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 250152 HB7010-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515015745 | |
| Número do fabricante | 250152 HB7010-2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |