HGHL 25.4-12-3T6 Portaherramientas Integrales para Ranurado Frontal y Torneado

N.º do artigo: 2500702
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2500702
EAN/GTIN 7291075114270
Número do fabricante 2500702
Número L L23920 1291

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.236″ ,Ancho de corte (CW) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 0.63″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.47″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.236″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.118″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados