C4 HELIL 4T25 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 2500669
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2500669
EAN/GTIN 7291075277982
Número do fabricante 2500669
Número L L23920 1185

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 94 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 19.6 mm
  • Longitud total (OAL) 94 mm

Produtos adequados