IM50 HAPR Portaherramientas Perpendiculares con Cono ISO 26622-1(*) para Adaptadores de Refrentado Interior

N.º do artigo: 2500540
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ISCAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2500540
EAN/GTIN 7291075103946
Número do fabricante 2500540
Número L L24230 39

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud total (OAL) 50 mm