HELIIR 25.4C-410 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria HELI-GRIP

N.º do artigo: 2500476
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Identificação e classificação

Número do artigo 2500476
EAN/GTIN 7291075091496
Número do fabricante 2500476
Número L L23920 1117

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.187″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.157″ ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.393″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.187″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 0.9″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Longitud total (OAL): 7″

Produtos adequados