HFHL 20-29-4T12 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 2500150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2500150
EAN/GTIN 7291075032802
Número do fabricante 2500150
Número L L23920 491

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 34 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 29 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 20.6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 39 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados