Atril con ruedas

N.º do artigo: 2448
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo 2448
EAN/GTIN 4017976024486
Número do fabricante 2448
Número L L90080 552
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Armario con puertas batientes (ancho x alto x fondo: 500 x 600 x 600 mm) con cerradura, con 1 estante fijo y 2 estantes regulables. Recubrimiento de polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frontal azul RAL 5007. Capacidad de carga por estante en armarios: 30 kg. Escritorio de chapa de acero con recubrimiento en polvo gris luminoso RAL 7035. Escritorio abatible, con tablero. Altura de escritura 1034/1197 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 150
Altura de escritura (mm): 1034, 1197
Anchura total (mm): 550
Profundidad total (mm): 650
Altura total (mm): 1200
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados