Llave de vaso hexagonal de 1/4″ (pulgadas) 1/8″

N.º do artigo: 2400A 1/8
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 2400A 1/8
EAN/GTIN 4991644000319
Número do fabricante 2400A 1/8
Número L L60050 7787
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 22 mm
  • Dimensión D2: 11,2 mm
  • D1: 5,7 mm
  • Longitud: 2,7 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1/8″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno