{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste ABS® Ds | 25 mm | |
| Alojamento | HSK-A 63 | |
| Haste | ABS | |
| Norma de alojamento | DIN 69893 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Projeção A | 50 mm | |
| Comprimento da saliência L1 | 24 mm | |
| ⌀ exterior d1 | 63 mm | |
| Tipo de produto | Alojamento de ABS |
| Número do artigo | 239020 25 | |
| EAN/GTIN | 4047109038806 | |
| Número do fabricante | A06 30120 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |