TGFH 22MB-4 Lamas de Tronzado y Ranurado para Bloques Soporte de Otros Fabricantes

N.º do artigo: 2390168
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2390168
EAN/GTIN 7291075254488
Número do fabricante 2390168
Número L L23920 2657

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 70 mm

Produtos adequados