Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix, P25M, Designação do tipo W29: 24-000

N.º do artigo: 236740 24-000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,84 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,54 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
158 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 05T304
Designação 24-000
Tipo P25M
Tipo ST900
Material de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Identificação e classificação

Número do artigo 236740 24-000
EAN/GTIN 4047109069923
Número do fabricante 1082330500
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
130
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados