Corpo base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 20

N.º do artigo: 236652 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 6×D
  • Haste: ABS
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 20
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 6×D
Haste ABS
Refrigeração interior sim
indicado para broca coroa 20 mm - 25 mm
Comprimento útil L1 150 mm
⌀ do corpo base d1 19 mm
Comprimento total Ltot. 185 mm
⌀ da haste ABS® Ds 50 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Identificação e classificação

Número do artigo 236652 20
EAN/GTIN 4047109076204
Número do fabricante V47 40201
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Versão:

  • Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
  • Modelo da haste em ABS.
  • Fiável até 6×D.

Vantagem:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Nota:

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados