Reloj comparador, tapa con orejeta, versión ANSI/AGD cojinete de joya, 0,5", 0,0001".

N.º do artigo: 2358A-10
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
Número do artigo 2358A-10
EAN/GTIN 4946368842783
Número do fabricante 2358A-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Modelo estándar, varios rangos de medición, 0,0001 ″ . Graduación - pulgada. Se trata de un reloj comparador estándar en pulgadas que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,5″.
Precisión: ±0,0002″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Repetibilidad: ±0,00003″.
Pulgada/Métrico: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados