Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD, rodamiento de joya, 0,25", 0,0001".

N.º do artigo: 2356A-10
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
Número do artigo 2356A-10
EAN/GTIN 4946368842769
Número do fabricante 2356A-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Modelo estándar, varios rangos de medición, 0,0001 ″ . Graduación - pulgada. Se trata de un reloj comparador estándar en pulgadas que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 2356S-10
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: 9,52 mm / 0,375″
  • Escala continua: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
  • Rango de medición.: 0,25
  • Rango de medición/revoluciones: 0,01″
  • Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: 4-48UNF
  • Fuerza de medición: 0,4-2
  • Fuerza de medición: 0,4-2
  • Maqueta con disco de escala: 0-10
  • MPE > 10-20 revoluciones: ±0,0004″
  • MPE > 20 revoluciones: ±0,0005″
  • Valor de división de la escala: 0,0001″
  • Tipo: Norma ANSI/AGD
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Produtos adequados