{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | KUB Quatron® | |
| ⌀ nominal DC | 20,5 mm | |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
| Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Comprimento útil L1 | 42 mm | |
| Projeção LA | 66 mm | |
| ⌀ haste Ds | 25 mm | |
| Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 060306 18-.. | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
| Número de arestas de corte Z | 1 | |
| Comprimento total L | 122 mm | |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
| Número do artigo | 235500 20,5 | |
| EAN/GTIN | 4047109047198 | |
| Número do fabricante | U10 12050 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |