Pastilha de corte reversível por perfuração SOGX 050204, para broca maciça de pastilhas reversíveis, HB6640

N.º do artigo: 234036 INOX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,63 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,03 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
743 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 050204
Série Power Drill
Tipo INOX
Tipo HB6640
Material de corte HM
Avanço f 0,05 - 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Identificação e classificação

Número do artigo 234036 INOX
EAN/GTIN 4045197697660
Número do fabricante 234036 INOX
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

GARANT Power Drill n.º 234000234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Drill" Ver todos