{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HiPer-Drill | |
| Versão | 3×D | |
| Haste | ISO 9766 | |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| área de ⌀ Dc | 23 mm - 23,99 mm | |
| Comprimento útil L1 | 72 mm | |
| ⌀ haste Ds | 25 mm | |
| Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
| Parafuso tensor | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
| Comprimento total L | 163 mm | |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
| Número do artigo | 231605 23 | |
| EAN/GTIN | 4045197602848 | |
| Número do fabricante | 231605 23 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |