{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGT 11T3 | |
| ⌀ haste Ds | 20 mm | |
| Refrigeração interior | não | |
| Broca de marcação indicada para forma de placa | 142 | |
| Haste | Haste Weldon | |
| Ângulo da ponta | 142 grau | |
| Número de arestas de corte Z | 1 | |
| ⌀ máximo do furo d1 | 18,5 mm | |
| profundidade de perfuração máxima l1 | 3 mm | |
| Comprimento da haste h | 70 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
| Tamanho da pastilha reversível | 16 | |
| Parafuso para pastilha reversível | 231540_TX15 (2,5Nm) | |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
| Número do artigo | 231502 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197324016 | |
| Número do fabricante | 231502 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |