Cabezal de taladrado y fresado axial, EWS - Varia VX3

N.º do artigo: 231135
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
Número do artigo 231135
EAN/GTIN 4069739464626
Número do fabricante 40.55VX31809PFIKC-CC4
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas accionadas, BMT55, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.55VX31809PFIKC-CC4
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 84
  • Máx. Par de giro (TQX): 63 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 57 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 53 mm
  • Tamaño del mango: BMT55
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos