Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, Polígono ISO 26623 PSC 40

N.º do artigo: 230958
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
Número do artigo 230958
EAN/GTIN 4069739464060
Número do fabricante 80.65C4VT4FIKDI1
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT65, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.65C4VT4FIKDI1
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Par de giro (TQX): 70 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:2
  • Longitud de voladizo (LPR): 174,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 130 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos