Un juego de destornilladores de 1/2″ se inserta en el módulo de CT

N.º do artigo: 2308932
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 2308932
EAN/GTIN 4010886895252
Número do fabricante 2308932
Número L L60160 2696
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Dimensiones: 157,5 x 310 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 1/3 Módulo de herramientas de control
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados