Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX3

N.º do artigo: 230733
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
Número do artigo 230733
EAN/GTIN 4069739462929
Número do fabricante 60.55VX3BIG1809I1X100
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT55 Biglia, alojamiento radial, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.55VX3BIG1809I1X100
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 84
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:2
  • Longitud de voladizo (LPR): 136 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: BMT55 Biglia
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos