Cabezal de taladrado y fresado axial, EWS - Varia VX3

N.º do artigo: 230695
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
Número do artigo 230695
EAN/GTIN 4069739462547
Número do fabricante 40.55VX3KRBIG1809#01
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT55 Biglia, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.55VX3KRBIG1809#01
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 84
  • Máx. Par de giro (TQX): 63 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 5000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 57 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 53 mm
  • Tamaño del mango: BMT55 Biglia
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos