1/4″ Llave de vaso (MM) 10 mm

N.º do artigo: 2305M 10mm
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 2305M 10mm
EAN/GTIN 4991644001927
Número do fabricante 2305M 10mm
Número L L60050 35
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 50 mm
  • Dimensión D2: 12,9 mm
  • D1: 14,3 mm
  • Longitud: 11 mm
  • Altura: 40 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 10 mm
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno