SGFFH 150-L-5 Lamas para Ranurado Frontal

N.º do artigo: 2304012
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2304012
EAN/GTIN 7291075068344
Número do fabricante 2304012
Número L L23920 2615

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 600 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 150 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados