DGTR 20B-3XL-D65 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Mango Integral Reforzado para Tronzado de Diámetros de hasta 65 mm

N.º do artigo: 2302801
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série DO-GRIPXL
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2302801
EAN/GTIN 7291075328271
Número do fabricante 2302801
Número L L23920 1801

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 32.5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 32.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 43.2 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 65 mm

Produtos adequados